Stromová příchytka s malým sklonem a úzkým stromečkovým tvarem
KRYCÍ ZÁTKA RENAULT, ČERNÁ
Obj. č. 0501167002
EAN 4047376901568
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šetří čas a peníze díky rychlé a snadné montáži zalisováním
- Pevně drží v součásti
Datové listy(X)
Pro spojování plechů, kartonu, obkladů a jiných plochých dílců
![]() | |
Min./max. průměr vyvrtaného otvoru | 10,20-10,70 mm |
Min./max. tloušťka upevnění | 0,60-5,00 mm |
Průměr hlavy (A) | 35,00 mm |
Výška hlavy (B) | 4,00 mm |
Délka pod hlavou (C) | 21,30 mm |
Barva | Černá |
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Vhodné pro výrobce vozidel | Opel, Renault |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | 7703077435, 91169652 |
místo instalace | Univerzální, Karosářské práce |
Typ vozidla | Univerzální |