Strojní závitník Speedtap 4.0-Uni/Inox, rovný drážkovaný Pro upínací kleštiny Whitworth DIN ISO 228
HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156, přímá drážka, HD
Obj. č. 5443711602
EAN 4062856188307
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Kód produktu | 4772 |
Typ závitu | Trubkový závit |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Neželezný kov |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 3xD |
Druh závitu x jmenovitý průměr | G1/4 |
Počet chodů na palec | 19 |
Délka (l1) | 100 mm |
Délka závitu (l2) | 21 mm |
Průměr stopky (d2) | 11 mm |
Velikost čtyřhranu (a) | 9,0 mm |
Průměr jádrového otvoru | 11,8 mm |
Počet zubů | 3 ks |
Řezný materiál | HSCo-PM |
Normy | DIN 5156 |
Povrch | HARODUR |
Forma | B |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2X (6HX) |
Tolerance průměru dříku | h9 |
Přívod chladicí kapaliny | Vnější |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1300 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli < 1000 N/mm², Legované temperované oceli < 1000 N/mm², Nitridované oceli < 1300 N/mm², Šedá litina, Temperovaná litina, Nerezové oceli < 850 N/mm², Nerezové oceli > 850 N/mm², Titan, Slitiny titanu, Měď, Mosaz, Hliník, Plasty |
| Řezné hodnoty pro závitníky Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Pro G 1/8–G 3/8 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | G 1/8 | G 1/4 | G 3/8 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Oceli | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 2206 | 3208 | 28 | 1103 | 1604 | 19 | 735 | 1069 | 19 |
| Oceli | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 2206 | 3208 | 28 | 1103 | 1604 | 19 | 735 | 1069 | 19 |
| Oceli | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 2206 | 3208 | 28 | 1103 | 1604 | 19 | 735 | 1069 | 19 |
| Oceli | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 1805 | 2506 | 28 | 902 | 1253 | 19 | 602 | 835 | 19 |
| Šedá litina, kujná litina | 15 | 26 | 1504 | 2607 | 28 | 752 | 1303 | 19 | 501 | 869 | 19 | |
| Nerezové oceli | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1504 | 2005 | 28 | 752 | 1003 | 19 | 501 | 668 | 19 |
| Nerezové oceli | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 1504 | 2005 | 28 | 752 | 1003 | 19 | 501 | 668 | 19 |
| Titan, slitiny titanu | 5 | 8 | 164 | 263 | 28 | 121 | 194 | 19 | 96,0 | 153 | 19 | |
| Měď, mosaz | 10 | 18 | 1003 | 1805 | 28 | 501 | 902 | 19 | 334 | 602 | 19 | |
| Hliník | 18 | 26 | 1805 | 2607 | 28 | 902 | 1303 | 19 | 602 | 869 | 19 | |
| Plast | 32 | 60 | 3208 | 6015 | 28 | 1604 | 3008 | 19 | 1069 | 2005 | 19 | |
| Legenda | |
| vc = řezná rychlost [m/min] | |
| f = posuv [mm/ot.] | |
| n = otáčky [ot./min] | |
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. | |
| Řezné hodnoty pro závitníky Speedtap 4.0 | ||||||
| Pro G 1 | ||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | G 1 | ||||
| vc | n | f | ||||
| od | do | od | do | |||
| Oceli | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 276 | 401 | 11 |
| Oceli | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 276 | 401 | 11 |
| Oceli | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 276 | 401 | 11 |
| Oceli | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 226 | 313 | 11 |
| Šedá litina, kujná litina | 15 | 26 | 188 | 326 | 11 | |
| Nerezové oceli | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 188 | 251 | 11 |
| Nerezové oceli | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 188 | 251 | 11 |
| Titan, slitiny titanu | 5 | 8 | 48 | 77 | 11 | |
| Měď, mosaz | 10 | 18 | 125 | 226 | 11 | |
| Hliník | 18 | 26 | 226 | 326 | 11 | |
| Plast | 32 | 60 | 401 | 752 | 11 | |
| Řezné hodnoty pro závitníky Speedtap 4.0 | ||||||||||||
| Pro G 1/2–G 3/4 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | G 1/2 | G 5/8 | G 3/4 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Oceli | < 400 N/mm² | 22 | 32 | 551 | 802 | 14 | 441 | 642 | 14 | 368 | 535 | 14 |
| Oceli | < 850 N/mm² | 22 | 32 | 551 | 802 | 14 | 441 | 642 | 14 | 368 | 535 | 14 |
| Oceli | < 1100 N/mm² | 22 | 32 | 551 | 802 | 14 | 441 | 642 | 14 | 368 | 535 | 14 |
| Oceli | < 1300 N/mm² | 18 | 25 | 451 | 627 | 14 | 361 | 501 | 14 | 301 | 418 | 14 |
| Šedá litina, kujná litina | 15 | 26 | 376 | 652 | 14 | 301 | 521 | 14 | 251 | 434 | 14 | |
| Nerezové oceli | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 376 | 501 | 14 | 301 | 401 | 14 | 251 | 334 | 14 |
| Nerezové oceli | > 850 N/mm² | 15 | 20 | 376 | 501 | 14 | 301 | 401 | 14 | 251 | 334 | 14 |
| Titan, slitiny titanu | 5 | 8 | 76,00 | 121 | 14 | 70 | 111 | 14 | 60 | 96 | 14 | |
| Měď, mosaz | 10 | 18 | 251 | 451 | 14 | 201 | 361 | 14 | 167 | 301 | 14 | |
| Hliník | 18 | 26 | 451 | 652 | 14 | 361 | 521 | 14 | 301 | 434 | 14 | |
| Plast | 32 | 60 | 802 | 1504 | 14 | 642 | 1203 | 14 | 535 | 1003 | 14 | |