Strojní závitník HSCo, zelený kroužek, průchozí otvor, DIN 371/376
Strojní závitník HSCo, zelený, tvar B
STROJNÍ ZÁVITNÍK M10 HSCO, ZELENÝ PR
Obj. č. 065510
EAN 4011231542807
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Geometrie nástroje je díky většímu úhlu podbroušení přesně vhodná pro nerezovou ocel
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Datové listy(X)
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Ocel, Nerezová ocel |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 3xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed, Stacionární vrtačka |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M10 |
Stoupání | 1,5 mm |
Délka | 100 mm |
Průměr stopky | 10,0 mm |
Velikost čtyřhranu | 8,0 mm |
DIN | 371 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | Základní |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 8,5 mm |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2 (6H) |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 2 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Nerezové oceli, sířené, Nerezové oceli, austenitické, Nerezové oceli, martenzitické |