Strojní svěrák
Strojní svěrák
SVĚRÁK 100 MM
Obj. č. 071467105
EAN 4011231721295
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro kulaté a čtvercové hrany...
- Drážky v znamenají, že jsou vhodné i pro kulaté obrobky
- Vřeteno s plynulým chodem a drážkovaná upínací rukojeť pro snadnou práci
- Boční upínací čelisti se třemi vertikálními klíny a jedním horizontálním V -blokem pro přesné upnutí
- Další páku lze přidat otvorem v upínací rukojeti
Osvědčená spolehlivost
- Masivní litina a vysoce kvalitní vřeteno činí svěrák neuvěřitelně robustní
- Štěrbinové otvory umožňují individuální instalaci svěráku
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka upínací čelisti (B1) | 100 mm |
Šířka (B2) | 150 mm |
Max. šířka upnutí (A max) | 85 mm |
Min./max. délka (L1) | 275-350 mm |
Výška (H1) | 65 mm |
Hloubka upnutí (H2) | 30 mm |