Stretchfit gyapjú top
Gyapjú pulóver, Stretchfit
STRETCHFIT FLEECE PULÓVER MODYF FKT XS
MODYF
Cikksz.
M456102010
EAN 4251012161449
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
A nélkülözhetetlen gyapjú pulóver munkához és szabadidős tevékenységekhez. Optimális klímaszabályozás és maximális mozgásszabadság az innovatív sztreccs anyagnak köszönhetően.
- Könnyű, rugalmas, légáteresztő
- Szivarzseb és ujjzseb
- 4 irányban rugalmas necc anyag a karok alatt
- Rövid cipzár, magas gallér, állvédő, aktív nedvességelvezetés
- Gumírozott kézelők, hüvelykujj hurok
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | XS |
Anyag | 100% poliészter |
Textil súlya m2-enként | 220 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |