Střešní hřebík ocel, pozinkovaná žlutá (A2C) s hladkým dříkem
Střešní hřebík, pozink. ocel žlutá, hladký dřík
HŘEBÍK LEP.3X25 DPN 19-45C
Obj. č. 048123125
EAN 4024835790642
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 3 mm |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,9 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Konstrukce | S hladkým dříkem |
Vyhovuje RoHS | Ne |