Střešní hák pro vysoké zatížení hliníkový tlakový odlitek
Střešní hák pro vysoké zatížení
STŘEŠ. HÁK-AL-TĚŽ.ZAT.FPL150X65MM-LO9MM
Obj. č. 086599781
EAN 4052703322374
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompenzace výšky do 30 mm
Nerovnosti střechy lze snadno kompenzovat montážní lištou.
Žebrování na držáku
Optimální kladná a třecí aretace
Kompletně předem sestavené
Montážní lišta, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm a 60 x 37 mm, lze ji upevnit na střešní hák bez přípravných prací.
Hodnoty maximálního zatížení
- Tlak souběžný s povrchem střechy: 2,35 kN
- Tlak kolmý k povrchu střechy: 2,05 kN
- Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -2,05 kN
K upevnění každého střešního háku ke krokvím doporučujeme použít tři šrouby do dřeva ASSY 3.0, zápustná hlava 8 x 100 mm, nerezová ocel A2. Dodržujte vzdálenosti okrajů a os podle všeobecného stavebně-technického schválení.
Datové listy(X)
| Průměr otvorů základny | 9 mm | 
| Materiál | ALU | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 490,500 g |