Střešní hák pro těžkou zátěž II litý hliník
Střešní hák pro těžkou zátěž II
STŘEŠ. HÁK-AL-TĚŽ.ZAT.II-FPL150X65MM
Obj. č. 086599785
EAN 4050642737242
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompenzace výšky do 30 mm
Nerovnosti střechy lze snadno kompenzovat montážní lištou.
Žebrování na držáku
Optimální kladná a třecí aretace
Kompletně předmontované se šroubem s kladívkovou hlavou, M8x25, nerezová ocel A2, a vějířovou maticí M8 (AF 13), nerezová ocel A2
Hodnoty maximálního zatížení
- Tlak souběžný s povrchem střechy: 1,75 kN
- Tlak kolmý k povrchu střechy: 2,30 kN
- Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -1,50 kN
K upevnění každého střešního háku ke krokvím doporučujeme použít tři šrouby do dřeva ASSY 3.0, zápustná hlava 8 x 100 mm, nerezová ocel A2. Dodržujte vzdálenosti okrajů a os podle všeobecného stavebně-technického schválení.
Datové listy(X)
![]() | |
Průměr otvorů základny | 9 mm |
Materiál | Hliníkový odlitek |
Konstrukce | Předmontovaný šroubem s hlavou T M8x25, nerezová ocel A2, a maticí s blokovacím zubem M8 (13 mm), nerezová ocel A2 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 500,000 g |