Střešní hák Vario
Střešní hák, Vario
STŘEŠNÍ HÁK-AL-VARIO-FPL110X95MM-30MM
Obj. č. 0865994851
EAN 4052703322367
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hliník
Univerzálně nastavitelné provedení
- Proměnlivá výška tyče v oblasti střešních latí: 40–51 mm
- Boční nastavení v oblasti střešních latí: 75 mm
- Výškové nastavení v oblasti lišty: Až 20 mm
Žebrování na držáku
Optimální kladná a třecí aretace
Kompletně předmontované
Montážní lišta, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm, 60 x 37 mm, lze ji upevnit na střešní hák bez přípravných prací.
Maximální hodnoty zatížení bez opření o střešní tašky
- Tlak souběžný s povrchem střechy: 0,7 kN
- Tlak kolmý k povrchu střechy: 1,5 kN
- Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -1,5 kN
K upevnění každého háku ke krokvím doporučujeme použít dva šrouby do dřeva ASSYplus s pan head, 8 x 100 mm, nerezová ocel A2
Datové listy(X)
Průměr otvorů základny | 9 mm |
Materiál | ALU |
Délka základové desky | 110 mm |
Nastavitelný rozsah | 75 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 621,000 g |
Výška tyče | 40 - 51 mm |