Stopková fréza VHM/HPC DIN6527L Z3-4 HR
Stopková fréza VHM/HPC DIN6527L Z3-4 HR
Obj. č. 5443301805
EAN 4055375924914
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Kód produktu | 8217 |
Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov |
Průměr (d1) | 6 mm |
Průměr stopky (d2) | 6 mm |
Normy | DIN 6527 |
Konstrukční délka | Dlouhé |
Tvar dříku | Válcový tvar, DIN 6535-HA |
Řezný materiál | SK |
Povrch | TWINDUR |
Přívod chladicí kapaliny | Vnější |
Úhel šroubovice | 35–38° |
Délka (l1) | 57 mm |
Délka zápichu (l2) | 13 mm |
Počet řezných hran (Z) | 4 ks |
Rohové zkosení | 0,25 mm |
Tolerance průměru řezání | h10 |
Tolerance průměru dříku | h6 |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli < 1000 N/mm², Legované temperované oceli < 1000 N/mm², Nitridované oceli < 1300 N/mm², Šedá litina, Temperovaná litina, Nerezové oceli < 850 N/mm², Nerezové oceli > 850 N/mm², Titan, Slitiny titanu, Oceli > 45 HRC, Měď, Mosaz, Hliník |