Stolový vozík z ocelových profilů
Stolový vozík
STZG-1000X700MM
Obj. č. 0962400210
EAN 4048539433926
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ocelová trubka, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Kolečka s pneumatikami TPE a kuličkovými ložisky, pozinkovaný plášť
- Aretace na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3
- S plochou pro náklad z dřevěné desky (MDF) s bukovým efektem
- Dřevěné plochy pro náklad jsou umístěny v rovině s profilem
- Vysoká nosnost díky profilovanému ocelovému rámu z ocelových úhelníků (40/40/4 mm)
Datové listy(X)
| Počet ložných ploch | 2 ks | 
| Šířka ložné plochy x hloubka ložné plochy | 1000 x 700 mm | 
| Šířka | 1150 mm | 
| Hloubka | 700 mm | 
| Výška ložných ploch | 280 mm, 920 mm | 
| Výška rukojeti | 890 mm | 
| Povolené zatížení | 600 kg | 
| Průměr trubky | 26,9 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 50800,000 g | 
| Materiál kola | TPE | 
| Průměr kola | 200 mm | 
| Barva | Enciánová modrá RAL 5010 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!