Stolový vozík Se záchytnou vanou
Stolový vozík se záchytnou nádobou
STZG-GITTLRRUZT-1000X590MM
Obj. č. 0962400215
EAN 4048539433971
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ocelová trubka, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Kolečka s pneumatikami TPE a kuličkovými ložisky, pozinkovaný plášť
- Aretace na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3
- Se sběrnou vanou (60 l) pro převážení předmětů znečištěných olejem nebo mastnotami, jako jsou olejové filtry, nástroje, náhradní díly atd.
- Integrovaný vypouštěcí ventil, 1/2"
- Vana je zešikmená do vypouštěcího ventilu
- Pozinkovaný rošt, velikost oka 30 x 30 mm
Datové listy(X)
| Šířka vany | 1000 mm | 
| Hloubka vany | 590 mm | 
| Výška vany | 100 mm | 
| Šířka | 1160 mm | 
| Hloubka | 610 mm | 
| Šířka vany (dole) | 990 mm | 
| Hloubka vany (dole) | 610 mm | 
| Výška vany (nahoře) | 40 mm | 
| Tloušťka stěny trubky | 1,75 mm | 
| Průměr trubky | 26,9 mm | 
| Průměr kola | 125 mm | 
| Materiál kola | TPE | 
| Výška ložných ploch | 170 mm, 800 mm | 
| Výška rukojeti | 990 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 57000,000 g | 
| Povolené zatížení | 300 kg |