Stolová noha Pro skleněné desky
Noha stolu pro skleněnou desku
STNOHA-GPRS-TL-(CR)-LES-D60-(370-400MM)
Obj. č. 0683361001
EAN 4038898980612
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Průměr 60 mm
- Rozsah nastavení: +30 mm
- Rychlé, flexibilní nastavení výšky
- Nosnost: 150 kg
- Vysoce kvalitní vzhled díky držáku z nerezové oceli
Datové listy(X)
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Chromovaný | 
| Stupeň lesku | Leštěný | 
| Forma | Kulatý | 
| Průměr (Ø) | 60 mm | 
| Výška | 370 mm | 
| Nastavení výšky | + 30 mm | 
| Povolené zatížení | 150 kg |