Stolní konektor Ramti
Spojka stolu Ramti
STSPOJ-RAMST-ZD-PLT-50KG
Obj. č. 0683240000
EAN 4046778853246
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Stabilní konstrukce, vysoká nosnost, max 50 kg na pár
- Obsluha jednou osobou bez použití nářadí
- Blok stohu, takže pro stohování vkládacích desek není potřeba žádný další díl
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Zinkový odlitek | 
| Materiál stohovacího špalku | Plast | 
| Materiál základové desky | Zinkový odlitek | 
| Délka | 143 mm | 
| Šířka | 55 mm | 
| Výška | 9,1 mm | 
| Vzdálenost otvorů | 32 mm | 
| Povrch | Základní | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!