Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Stollenscharnier TIOMOS Impresso 110 / 90 E

Topfscharnier Tiomos 110/90E Impresso
SHAN-TS-IMPRESSO-110-90-HS-BB-ELGND

Art.-Nr. F017139512

EAN 9003012984161

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stollenscharnier TIOMOS Impresso 110 / 90 E

Art.-Nr. F017139512

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Scharnier für Stollenkonstruktion, einliegend
  • Werkzeuglose Topfmontage

  • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke

  • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte

  • Minimale Fugenwerte


In 2 Ausführungen verfügbar:


  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

  • Ohne integrierte Dämpfung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türanschlag

Einliegend

Bohrbild

52/5,5 mm und 48/6 mm

Dämpfung

Ja

Feder

Ja

Montageart

Werkzeuglos

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Topf

Stahl

Werkstoff Bandarm

Zamak

Öffnungswinkel

110 Grad

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm