Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Stollenscharnier Nexis Click-On 95° mit langem Bandarm

Topfscharnier Nexis 95 Stollen lang Click-on
SHAN-NEXCLON-ANSHRB52/5,5-(NI)-95GRD
NEXIS CLICK-ON

Art.-Nr. F015072688

EAN 4048539284115

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stollenscharnier Nexis Click-On 95° mit langem Bandarm

Art.-Nr. F015072688
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
Für Stollenwände mit breitem Stollen
  • Soft-close kompatibel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türanschlag

Stollen

Automatik

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

52/5,5 mm

Geeignet für Türstärke max.

30 mm

Öffnungswinkel

95 Grad

Topfabstandsmaß min./max.

4-6 mm

Werkstoff

Zamak/Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montageplatte Nexis ZD mit 3-Punkt-Befestigung

MNTGPL-NEX-ZD-EXZ-EUROSHR-13,5MM-0MM

x 50 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türanschlagdämpfer Soft-close für Topfscharnier Nexis Click-on

ZB-PUFF-SHAN-NEXCLON-SOFTCLOSE-100GRD