Stojanový spojovací šroub
Fosfátovaná ocel H
ŠRB-SPOJ-H2-(PHR)-3,9X13,5
Obj. č. 018933513
EAN 4011231244114
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro montáž U-profilů, C-nosníků a jiných kovových profilů na podklad o tloušťce materiálu do 1 mm
- Samořezný šroub s dvojitým závitem
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 3,9 mm |
Délka (l) | 13,5 mm |
Délka závitu (lg) | 11 mm |
Průměr hlavy (dh) | 8,0 mm |
Výška hlavy (k) | 2,67 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Materiál | Ocel |
Povrch | PHR |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Typ závitu | ST |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Tvar hrotu | Špičatý |