Stojan na čelní sklo pro čelní skla osobních a nákladních vozidel
Stojan na čelní sklo
STOJAN MONTÁŽNÍ S PŘÍSAVKAMI
Obj. č. 071458 262
EAN 4038898750215
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohyblivé gumové kotouče, průměr 130 mm, přizpůsobení jakémukoli tvaru čelního skla
- Sklopný s nastavením výšky 0,8 až 1,05 m
- Robustní rám z ocelových trubek, práškově lakovaných
Datové listy(X)
| Délka | 1150 mm | 
| Šířka | 450 mm | 
| Min./max. výška | 0,8-1,05 m | 
| Max. povolené zatížení | 55 kg | 
| Materiál | Ocel |