Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Stielkopfschraube

Stahl verzinkt für M 6/Beton
STLKPFSHR-BETON-(A2K)-M6X60

Art.-Nr. 0902330

EAN 4038898657606

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stielkopfschraube

Art.-Nr. 0902330

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blau verzinkt, M 6/Beton
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

60 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen