Sticker-Ex
Gelový čistič
GELOVÝ ČISTIČ (STICKER-EX)-500ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přilnavá gelová struktura výrazně prodlužuje dobu působení rozpouštědla, čímž je dosaženo lepšího čisticího účinku ve srovnání s tekutými čisticími prostředky
Před aplikací zkontrolujte kompatibilitu pryžových a plastových dílů v některém nenápadném místě. Nátěry se mohou poškodit.
Datové listy(X)
Univerzální aplikace pro odmašťování a odstraňování lepicích, papírových nebo fóliových štítků, těsnicích prostředků, silikonu, oleje, maziva, vosku, dehtu, parafínu, tiskařského inkoustu atd. Rozpouští různé značkovací barvy na hladkých, nesavých površích.
Nastříkejte štítek a nechte jej nasáknout v závislosti na stupni znečištění. Možná budete muset nejprve zdrsnit vrstvené štítky. Poté můžete štítek odlepit a hadříkem odstranit všechny zbytky lepidla.
Obsah balení | 500 ml |
Barva | Bezbarvý |
Chemická báze | Alifatické uhlovodíky |
Pach/vůně | Citrus |
Viskozita/konzistence | Gel |
Hustota | 0,77 g/cm³ |
Min. bod vzplanutí | 21 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Skladování sochranou proti mrazu |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
| Kompatibilita materiálů: | |
| Kov | + |
| Keramika | + |
| Sklo | + |
| Lakované povrchy | + |
| Plast | / |
| + = kompatibilní; – = nekompatibilní; / = omezená kompatibilita | |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!