Štětec na radiátory DW Pro disperze a stěnové barvy
Štětec na radiátory ZEBRA DW
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ve vodě nebobtnající
- Díky použití speciálně vyvinutých syntetických štětin štětec ve vodě nebobtná
Kapalinotěsná a nešpinivá koncovka
- Plně lepená plastová koncovka vyrobená z vysoce kvalitního polyamidu brání průniku kapalin
- Bezkovová koncovka nekoroduje, a proto při správné péči vydrží déle
Komfortní práce
- Hrubá rukojeť z jemně zrnitého bukového dřeva pohodlně padne do ruky
Štětec obzvláště odolný proti opotřebení
- Ohnutí rukojeti a nikoli úchytu snižuje opotřebení
Datové listy(X)
Vhodné pro všechny lakýrnické práce s disperzemi nebo jinými stěnovými barvami, zejména pro obtížně přístupné plochy jako za radiátory nebo pro základní nátěr na rohy a hrany
Materiál štětin | Syntetický |
Barva štětiny | Černá |
Materiál dlouhé rukojeti | Dřevo |
Materiál, dutinka | Polyamid |
Délka štětin | 43 mm |
Šířka | 25 mm |
Tloušťka | 11 mm |
Vhodné pro typ barvy | Disperzní barva |