Steinschleiftopf
Steinschleiftopf
SHLFTOPF-SIC-M14-K24
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Standzeiten
- Optimale Arbeitssicherheit durch OSA-Zertifizierung
Einsetzbar auf Winkelschleifern, die für max. Scheibendurchmesser von 180 mm oder 230 mm zugelassen sind, mit Spindelaufnahme M 14, mit Umfangsgeschwindigkeit von max. 50 m/s.
Nicht für Schnellspannmuttern und Schnellspannsystem geeignet
Die Spannmutter mit der flachen Seite nach außen aufsetzen, Zentrierung durch den Spannmutterhals.
Gekröpften Stirnlochschlüssel verwenden
Mit für diese Schleiftöpfe zugelassener Schutzhaube arbeiten
Datenblätter(X)
- Ebnen von Unebenheiten, z.B. verschobene Fertigbauwände, Betonoberflächen, Sichtbeton
- Abschleifen von verwitterten Betonflächen, Rückständen chemischer Dübel, Betonüberständen, Kleberesten
- Endarbeiten von Betonelementen, Betontreppen
- Nivellieren von Betonböden
- Reinigen von Schalungen
- Kantenbrechen und Grobschliff von Natursteinen
Ausführung | Konisch |
Durchmesser max. (Ø) | 76 mm |
Durchmesser min. | 64 mm |
Höhe | 40 mm |
Bohrung | 14 mm |
Drehzahl max. | 8500 U/min |
Körnung | 24 |