Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Steinmeißel 8-kant

Steinmeißel
HNDMSL-STN-HDS

Art.-Nr. 071463 36

EAN 4011231720106

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steinmeißel 8-kant

Art.-Nr. 071463 36
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
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl



Vergüteter Sicherheitsschlagkopf


Verhindern Wulstbildung und Aussplittern des Schlagkopfes.



Ganz durchgehärteter Schaft


Dadurch besonders zäh und verschleißfest.



Schneidfläche nachschleifbar



Ölbeständige PVC-Griffe


Verhindern Handverletzungen durch abrutschende Schläge.



Prellschläge


Werden durch den Griff aufgefangen und übertragen sich nicht auf die Hand.



Achtkant-geformter Griff


Verhindert ein ungewolltes Abrollen der Werkzeuge, z. B. auf Gerüsten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

300 mm

Schneidbreite (S)

26 mm

Schlagfläche Durchmesser (a)

18 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen