Steel zinc plated hexagon head w. flange
Steel zinc plated hexagon head w. flange
Obj. č. 5054125503
EAN 4062856204571
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Vyhovuje RoHS | 0 - nehodí se | 
| Jmenovitý průměr (d1) | 5,5 mm | 
| Délka (l1) | 35 mm | 
| Délka hrotu vrtáku (lp) | 25 mm | 
| Délka šroubovacího závitu s hrotem vrtáku | 10 mm | 
| Vnější pohon (s1) | WS8 |