Steel adhesive weight on roller alu rim, black
Steel adhesive weight on roller alu rim, black
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kiegyensúlyozó súly tömege | 5 g |
Anyag | Acél |
Bevonat | Por szórt |
A következő tárcsatípushoz: | Alumínium |
Hosszúság | 12.75 m |
Szélesség | 19 mm |
Magasság | 3.8 mm |
Szín | Fekete |
Max. hőállóság | 180 °C |
Kivitel | Görgő |
Terméktömeg (darabonként) | 5000.000 g |