Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Stecktülle Serie 4000

Stecktülle Serie 4000
TUEL-STE-DL-ST-S4000-PVC-13MM

Art.-Nr. 0699410413

EAN 4048539289899

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stecktülle Serie 4000

Art.-Nr. 0699410413

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 3 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hoher Durchflussgrad von bis zu 3.900 l/min. und maximaler Betriebsdruck bis 16 bar


Ermöglicht optimale Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher



Gehärtete Stahlnippel


Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit



Luftdichte Verbindungen


Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz



Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.


Hoher Korrosionswiderstand und Schutz auch unter anspruchsvollen Bedingungen



Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard 10,4.


Kompatibilität mit anderen Druckluftarmaturen

Anleitung

1-Ohr-Klemme über den Schlauch schieben.


2-Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung bis zum Anschlag über die Tülle schieben.


3-Ohr-Klemme festziehen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlauchanschlussdurchmesser (A)

13 mm

Länge (L)

46 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen