Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Steckdosenleiste

Schutzkontakt-Verlängerung, 3-fach H05RR-F 3G1,5

Art.-Nr. 9501007461

EAN 4062856610488

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckdosenleiste

Art.-Nr. 9501007461
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
Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen und einem Schalter.
• Schutzklasse IP44
• Belastbarkeit von bis zu 3.680 W
• Kabeltyp: H05RR-F 3G 1,5 mm²
• Kabellänge 5 m
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kabeltyp

H05RR-F3G1,5 mm²

Kabellänge

5 m

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V

Schutzart IP

IP 40/IP 44

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen