Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Steckdosenleiste

Verlängerungskabel mit 6-fach Verteiler H05VV-F3G

Art.-Nr. 9501007462

EAN 4062856610570

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckdosenleiste

Art.-Nr. 9501007462
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
Steckdosenleiste mit 6 Steckdosen und einem Schalter.
• Schutzklasse IP20
• Belastbarkeit von bis zu 3.500 W
• Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kabeltyp

H05VV-F3G1,5 mm²

Kabellänge

5 m

Nennstrom

16 A

Nennspannung

250 V

Schutzart IP

IP 2X

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen