Stavební šroub ASSY®plus VG 4 CSMP Pozinkovaná ocel, plný závit, zápustná hlava s frézovacími kapsami
ASSYplus VG 4 CSMP, poz.oc. FT, záp. fréz. kap. RW
ŠRB ZÁ-FRK-VG-RW40-(A3K)-8X340/315
Obj. č. 0150108340
EAN 4061975609977
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Čisté zahloubení v dřevu nebo měkkém dřevu
- Snadné zahloubení hlavy šroubu do dřeva díky optimalizovaným frézovacím kapsám
- Žádné vylamování v dřevotřískových deskách opatřených povlakem, díky vylepšenému frézovacího účinku a zvýšenému počtu frézovacích kapes, až do ∅ 4,5 mm
- Dokonalé pasování 90° hlavy v dílech kování s kovovými zahloubeními
Vizuálně atraktivní zápustná povrchová úprava u spojů dřevo-dřevo nebo přesná zápustná úprava u spojů kov-dřevo díky inovativním frézovacím kapsám
- Optimální vyvážení mezi stažením a zahloubením
- Dokonalé zahlubování v povlakované dřevotřískové desce
- Čistý povrch zápustné hlavy v masivním dřevu
- Brzdný účinek u kovu a frézovací účinek u dřeva
- Optimalizovaný počet frézovaných kapes v závislosti na aplikaci
Nejvyšší přenos síly v tahovém a tlačném směru
- Symetrický, vysoce výkonný závit odpovídající vrtacímu hrotu pro vysoký výkon předvrtání
- Pro spoje dřevo-dřevo s vysokým zatížením bez ohledu na směr zatížení
Kompaktní šroubové spoje a malé průřezy materiálu díky efektivnímu vrtacímu hrotu
- Extrémně krátké povolené vzdálenosti hran, např. 3xd, díky čemuž jsou šrouby ASSY∅ 8 mm použitelné pro šířky nosníku 60 mm
- Není nutné předvrtání
- Dřevo se nerozštěpí a netrhá
- Malá házivost dlouhých šroubů
Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost
- Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Pro dimenzování šroubů ASSY o průměru od 5 mm použijte software Würth pro dřevěné konstrukce
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór.
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Datové listy(X)
Univerzálně použitelné pro spoje s vysokým zatížením v dřevěných konstrukcích pro spoje zatížené tažnou silou nebo pro tlakové spoje ocel-dřevo.
Úplný závit, který začíná bezprostředně pod hlavou, umožňuje např. spoje kování/kov/dřevo nebo plechový materiál/dřevo, které jsou navrženy pro tahové síly, s vysokou únosností. Maximální délka závitu umožňuje dosáhnout větší síly pro vytažení šroubu.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 8 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory), od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požadavek klasifikace T2/C2 je splněn v souladu s prEN 14592:2017 (D)
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- V případě příčných kompresních výztuh musí být mezi opěrné ložisko a hlavy šroubů vložena deska pro rozdělení tlaku, aby byl přenos zatížení rovnoměrný. Hlava šroubu musí být v rovině s deskou pro rozvod tlaku. Pokud je to vhodné, použijte šrouby s plným závitem se zápustnou hlavou. Tloušťka ocelového plechu musí být dimenzována tak, aby bylo zaručeno rovnoměrné rozložení zatížení šroubů
- Pro vyztužení dřevěných součástí v pravém úhlu k vláknu při zatížení v tahu musí být použity nejméně 2 šrouby. Pokud je hloubka zašroubování nejméně 20 x d nad nebo pod oblastí náchylnou k prasklinám, přičemž d je vnější průměr závitu šroubu, lze použít pouze jeden šroub
- Pokud se pro upevnění spoje kov-dřevo používají šrouby se zápustnou hlavou, musí být kov, který má být připojen, vybaven vhodnými zapuštěnými otvory
- Pro nosné spojení dřevo-kov musí být šrouby ASSY utaženy na specifickou hodnotu utahovacího momentu. Utahovací moment = požadovaný postupový moment x 1,2< 90 % krouticího momentu
- U dlouhých šroubů uspořádaných do kříže nebo do šroubového bloku s malými vzdálenostmi od hran se doporučuje vyvrtat vodicí otvory nebo použít šroubovací pomůcku, aby nedošlo ke zkřížení šroubů
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 8 mm |
Délka (l) | 340 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 315 mm |
Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b) | 315 mm |
Typ hlavy | Hlava se zápustnou fréz. kapsou |
Detaily hlavy | Frézovací kapsy |
Průměr hlavy (dh) | 15 mm |
Výška hlavy (k) | 4,7 mm |
Vnitřní pohon | RW40 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Průměr jádra | 5 mm |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH |
Oblast použití | Dřevěná stavba, Příčná tlaková výztuž, Napojení kovu a dřeva, Dřevostavba |
Doplňkové příslušenství | Zámek bitu |
Schválení | ETA-11/0190 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 71,000 g |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!