Stavební hadice
Stavební hadice
Obj. č. 0886001525
EAN 4053479181547
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Materiál vnější tkaniny | Vysoce pevná polyesterová příze, dutá | 
| Materiál vrstvy vnitřního jádra | Směs TPR-PVC | 
| Připojovací spojka | Storz C | 
| Vnitřní průměr hadice | 52 mm | 
| Délka | 20 m | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 60 °C | 
| Provozní tlak | 10 bar | 
| Testovací tlak | 15 bar | 
| Trhací tlak | 30 bar | 
| Odolnost proti stárnutí | Ano | 
| Neplesnivějící a nepodléhající zkáze | Ano | 
| Odolnost proti ozónu | Ano |