Stavební a průmyslová hadice
Stavební a průmyslová hadice
Obj. č. 0886001521
EAN 4053479173306
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi lehké a pružné provedení (i ve velmi chladných podmínkách)
- Odolnost vůči stárnutí a ozónu
- Odolnost vůči plísním
Pro parametry tlaku jsou závazné specifikace pro hadici, a nikoliv pro vedení k hadici a spojky.
Datové listy(X)
Pro lehká zatížení ve stavebnictví, zemědělství a průmyslu.
| Materiál vnější tkaniny | Vysoce pevná polyesterová příze, dutá v keprové vazbě | 
| Materiál vrstvy vnitřního jádra | Vysoce kvalitní EPDM | 
| Připojovací spojka | Storz B | 
| Vnitřní průměr hadice | 75 mm | 
| Délka | 20 m | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -20 až 60 °C | 
| Provozní tlak | 12 bar | 
| Testovací tlak | 18 bar | 
| Trhací tlak | 36 bar | 
| Odolnost proti stárnutí | Ano | 
| Neplesnivějící a nepodléhající zkáze | Ano | 
| Odolnost proti ozónu | Ano |