Statikus keverőszár
Statikus keverőcső 2C-PUR ragasztóhoz
KEVERŐSZÁR ALURAGASZTÓHOZ
Cikksz. 089213520
EAN 4046777218138
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A rövid, statikus keverőszárat kifejezetten 2-komponensű PUR ragasztók kartusaihoz tervezték
- Gyors adagolás
- Csökkentett ragasztóanyag felhasználás, mivel kevesebb ragasztómaradék marad a keverőszárban
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
| Anyag | PP – Polipropilén | 
| Szín | Sárga, Fehér | 
| Hosszúság | 231 mm | 
| Terméktömeg (darabonként) | 16,200 g |