Statikus keverőszár
Statikus keverőszár AL-1 ragasztóhoz
KEVERŐSZÁR-ADH-2C-AL1
Cikksz. 0892130015
EAN 4038898430124
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A rövid, statikus keverőszárat kifejezetten 2-komponensű AL-1 ragasztók kartusaihoz tervezték
- Gyorsan adagolás
- Csökkentett ragasztóanyag felhasználás, mivel kevesebb ragasztómaradék marad a keverőszárban
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
| Anyag | PP – Polipropilén | 
| Szín | Zöld, Fehér | 
| Hosszúság | 157 mm | 
| Terméktömeg (darabonként) | 11,000 g | 
| Alkatrészek száma | 15 darab | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!