Statický míchač FILL & CLEAN
Statický míchač Fill & Clean
MÍCHADLO PRO WIT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro míchání dvou „složek kartuše WIT“
K čištění kartuše lze použít boční konturu směšovací trysky. Kartuši lze poté znovu uzavřít víčkem kartuše.
Vhodné pro chemickou injektážní maltu:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Vhodné pro kartuše s maltou:
- Koaxiální (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Hadicová fólie (1:10): 300 ml
Vhodné směšovací nástavce:
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 10 x 200 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, tuhý, 10 x 2000 mm
- Nástavec směšovací trysky WIT-MV, ohebný, 10 x 2000 mm
Datové listy(X)
Délka | 21,5 cm |
Průměr | 8 mm |
Barva | Červená |
Vhodné pro vstřikovací spojovací maltu | WIT-EA 150, WIT-VIZ EXPRESS, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VIZ, WIT-VM 250, WIT-BS, RELAST |
Vhodné pro typ kartuší | Koaxiální (1:10) + 150 ml, Koaxiální (1:10) + 330 ml, Koaxiální (1:10) + 380 ml, Koaxiální (1:10) + 420 ml, Foliová (1:10) + 300 ml, Loupač (1:10) + 280 ml |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!