Startovací kabely 50 mm² pro nákladní vozidla
Start. cable Truckstart w. start safe boxes 50 mm²
START. KABEL TRUCKSTART-35MM2-4.5M
Obj. č. 0772035520
EAN 4011231772938
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Se dvěma startovacími boxy v odolném plastovém pouzdru
- Ochrana proti přetížení
- Bez ochrany proti přepólování
Pro všechny motory těžkých nákladních vozidel
Vysoce ohebné samostatné kabely
- Paralelní chod se spojovacími prvky
- Kabely si udržují ohebnost i v mrazu
Hmotnost: 7,0 kg
Plně izolované lité zahnuté svorky, 1000 A
Svorky jsou na koncích zúžené
Dodává se v trvanlivém textilním vaku odolném proti roztržení
Řiďte se přiloženým návodem k obsluze
Datové listy(X)
Barva | Červená, Černá |
Průřez kabelu | 50 mm² |
Délka kabelu | 5 m |
Max. proud | 1000 A |