Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Startovací kabely 35 mm²

Startovací kabely 35 mm², s bezp. boxy
STARTOVACÍ KABEL DIN72553 35MM2 4,5M

Obj. č. 0772035521

EAN 4046778070025

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Startovací kabely 35 mm²

Obj. č. 0772035521
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
Včetně ochrany proti přetížení

Se dvěma startovacími boxy v odolném plastovém pouzdru


  • Ochrana proti přepětí

  • Bez ochrany proti přepólování


Pro zážehové motory


Max. do 7000 cm³



Pro dieselové motory


Max. do 4000 cm³



Hmotnost: 4,7 kg



Plně izolované plechové svorky, lze zatížit až do max. 600 A



Vyhovuje normě DIN



Dodává se v trvanlivém textilním vaku odolném proti roztržení

Upozornění

Řiďte se přiloženým návodem k obsluze

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Červená, Černá

Průřez kabelu

35 mm²

Délka kabelu

4,5 m

Max. proud

600 A

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace