Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Startovací kabely 35 mm²

Starter cable 35 mm² fully insul. sht stl clamps
STARTOVACÍ KABEL DIN72553 35MM2 4,5M

Obj. č. 0772035450

EAN 4046778067599

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Startovací kabely 35 mm²

Obj. č. 0772035450
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
Dodává se v trvanlivém textilním vaku odolném proti roztržení

Pro zážehové motory


max. do 7 000 cm3



Pro vznětové kabely


max. do 4 000 cm3



Hmotnost: 4,7 kg



Plně izolované plechové svorky pro zátěž až do 600 A



V souladu s DIN

Upozornění

Řiďte se přiloženým návodem k obsluze

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Červená, Černá

Průřez kabelu

35 mm²

Délka kabelu

4,5 m

Max. proud

600 A

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace