Startovací jednotka Booster LB 1000 12 V Li-ion
Startovací jednotka, 12 V Li-ion, Booster LB 1000
JUMPSTRT-(LIIONBOOST-LB1000)-12V
Obj. č. 0772150005
EAN 4099618779718
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalita, výkon a design
- Vestavěná výkonná baterie se startovacím výkonem až 1 000 A
- Obsahuje nejbezpečnější a nejodolnější technologii Li-ion baterií
- Režim vyřazení poskytuje další zvýšení výkonu pro hluboce vybité akumulátory
- Robustní plastové/gumové pouzdro v elegantním matně černém provedení
Intuitivní a snadná obsluha
- Integrovaná rukojeť na přenášení a upínací držák na obou stranách zajišťují maximální přenosnost
- Snadné připojení díky ergonomickým svorkám a délce kabelu (včetně svorek) 80 cm
- Stav nabití interní baterie indikovaný pomocí displeje LED
- Minimalistický ovládací panel s jednoduchým designem
- Integrovaná svítilna LED
Bezpečnost bez kompromisů
- Žádné nebezpečí požáru díky Li-ion baterii, materiálu pouzdra zpomalujícího hoření a vnitřní pojistce
- Vnitřní konstrukce elektroniky s vícenásobnou ochranou zajišťuje zcela bezpečný provoz
Režim vyřazení ochrany jednotky používejte pouze ve výjimečných případech a s nejvyšší možnou opatrností, protože ochrany proti jiskrám a opačné polaritě jsou vyřazeny!
Datové listy(X)
Vozidla s dieselovým/benzínovým motorem a 12V elektrickým systémem. Vhodná pro všechny typy akumulátorů.
1. Vypněte zapalování a vytáhněte z něj klíček.
2. Zapojte vypnutou a pně nabitou startovací jednotku.
3. Nejprve připojte červenou kladnou svorku ke kladnému pólu baterie, poté černou zápornou svorku k zemnění vozidla.
4. Zapněte startovací zařízení a nastartujte vozidlo.
5. Pokud je akumulátor vozidla zcela vybitý nebo je startovací jednotka nedostatečně nabita, je možné přepnutím vyřadit ochranu jednotky.
6. Vypněte startovací jednotku, poté odpojte zápornou svorku a následně kladnou svorku.
7. Nabijte startovací jednotku.
Vhodné pro zdvihový objem max. | 0 cm³ |
Kapacita akumulátoru / baterie | 7000 mAh |
Max. proud | 2000 A |
Jmenovitý proud | 1000 A |
Průřez drátu | 21,15 mm² |
Šířka x výška x hloubka | 80,5 x 324,5 x 229 mm |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ne |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Materiál skříně | ABS / TPE / kov |
Barva | Šedá, Černá |
Zobrazení | 4řádkový LCD |