Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Startovací jednotka Booster LB 1000 12 V Li-ion

Startovací jednotka, 12 V Li-ion, Booster LB 1000
JUMPSTRT-(LIIONBOOST-LB1000)-12V

Obj. č. 0772150004

EAN 4065746732642

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Startovací jednotka Booster LB 1000 12 V Li-ion

Obj. č. 0772150004
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
Výkonná 12V startovací jednotka pro profesionální použití v dílně i na cestách.

Kvalita, výkon a design


  • Vestavěná výkonná baterie se startovacím výkonem až 1 000 A

  • Obsahuje nejbezpečnější a nejodolnější technologii Li-ion baterií

  • Režim vyřazení poskytuje další zvýšení výkonu pro hluboce vybité akumulátory

  • Robustní plastové/gumové pouzdro v elegantním matně černém provedení


Intuitivní a snadná obsluha


  • Integrovaná rukojeť na přenášení a upínací držák na obou stranách zajišťují maximální přenosnost

  • Snadné připojení díky ergonomickým svorkám a délce kabelu (včetně svorek) 80 cm

  • Stav nabití interní baterie indikovaný pomocí displeje LED

  • Minimalistický ovládací panel s jednoduchým designem

  • Integrovaná svítilna LED


Bezpečnost bez kompromisů


  • Žádné nebezpečí požáru díky Li-ion baterii, materiálu pouzdra zpomalujícího hoření a vnitřní pojistce

  • Vnitřní konstrukce elektroniky s vícenásobnou ochranou zajišťuje zcela bezpečný provoz
Upozornění

Režim vyřazení ochrany jednotky používejte pouze ve výjimečných případech a s nejvyšší možnou opatrností, protože ochrany proti jiskrám a opačné polaritě jsou vyřazeny!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vozidla s dieselovým/benzínovým motorem a 12V elektrickým systémem. Vhodná pro všechny typy akumulátorů.

Návod

1. Vypněte zapalování a vytáhněte z něj klíček.


2. Zapojte vypnutou a pně nabitou startovací jednotku.


3. Nejprve připojte červenou kladnou svorku ke kladnému pólu baterie, poté černou zápornou svorku k zemnění vozidla.


4. Zapněte startovací zařízení a nastartujte vozidlo.


5. Pokud je akumulátor vozidla zcela vybitý nebo je startovací jednotka nedostatečně nabita, je možné přepnutím vyřadit ochranu jednotky.


6. Vypněte startovací jednotku, poté odpojte zápornou svorku a následně kladnou svorku.


7. Nabijte startovací jednotku.

Vhodné pro zdvihový objem max.

0 cm³

Kapacita akumulátoru / baterie

7000 mAh

Max. proud

2000 A

Jmenovitý proud

1000 A

Průřez drátu

21,15 mm²

Šířka x výška x hloubka

80,5 x 324,5 x 229 mm

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Pevně namontovaný akumulátor / baterie

Ne

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Materiál skříně

ABS / TPE / kov

Barva

Šedá, Černá

Zobrazení

4řádkový LCD

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace