Startovací jednotka, 12 V
Startovací jednotka, 12 V WPS
STARTBOOSTER WPS 12V 900A
Obj. č. 0772955617
EAN 4056807250786
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výkonný a uživatelsky přívětivý
Včetně vysoce kvalitní a výkonného akumulátoru
Plně izolované, zahnuté a pevné svorky s dlouhými, vysoce pružnými kabely
Displej umožňující kontrolu stavu nabití vnitřního akumulátoru i akumulátoru vozidla
Vysoká bezpečnost
Snadno vyměnitelná ochrana proti přetížení/zkratu
Zvukové upozornění na obrácenou polaritu
Pojistka proti přepětí
Likvidace případných bateriových plynů pomocí a ventilace
Rozsah dodávky
1× nabíječka
1× připojovací kabel ze zařízení do zapalovače
1× uživatelská příručka
Zařízení mohou ovládat jen kvalifikované osoby. Všechny osoby, které zařízení zprovozní, ovládají a provádí jeho údržbu, musí mít příslušnou kvalifikaci.
Datové listy(X)
Vozidla s dieselovým/benzínovým motorem a 12V elektrickým systémem.
1. Ve specifikacích od výrobce zjistěte typ eklektického systému vozidla a zkontrolujte, že vozidlo vysílá odpovídající napětí.
2. Vypněte zapalování a vytáhněte z něj klíček.
3. Při vypnutém zapalování připojte startbooster. Nejprve připojte červenou kladnou svorku ke kladnému pólu baterie (+) a poté černou zápornou svorku k zemnění vozidla.
4. Zapněte startbooster a nastartujte vozidlo.
5. Vypněte startbooster, poté odpojte zápornou svorku a následně kladnou svorku.
6. Nechejte startbooster nabíjet po alespoň 24 hodin.
Vhodné pro zdvihový objem max. | 3000 cm³ |
Kapacita akumulátoru / baterie | 23 Ah |
Max. proud | 2200 A |
Jmenovitý proud | 900 A |
Průřez drátu | 33,6 mm² |
Šířka x výška x hloubka | 350 x 385 x 120 mm |
Typ akumulátoru / baterie | Akumulátor AGM |
Pevně namontovaný akumulátor / baterie | Ano |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Materiál skříně | Speciální plast |
Barva | Černá |
Zobrazení | Digitální |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!