Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Startovací jednotka, 12 V Li-ion, Booster Pro

Startovací jednotka, 12 V Li-Ion Booster Pro
JUMPSTARTER LIION 12V PRO

Obj. č. 0772070000

EAN 4056807111483

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Startovací jednotka, 12 V Li-ion, Booster Pro

Obj. č. 0772070000
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
Profesionální výkonné startovací zařízení Za normálních podmínek umožňuje nastartovat jakékoli vozidlo o napětí 12 V.

Kvalita a výkon a kompaktním provedení


  • Kvalitní materiál a součásti.

  • Vynikající výkon díky kvalitní baterii Li-ion, robustním kabelům a pevným svorkám.

  • Praktické rozměry díky technologii Li-ion a dobře promyšlené konstrukci.


Uživatelsky příjemné a multifunkční provedení


  • Velmi snadná obsluha – stačí zapojit, zapnout a nastartovat.

  • LED displej pro kontrolu stavu nabití interní baterie.

  • Možnost nabíjení přes USB ze zásuvky nebo automobilového zapalovače.

  • Lze použít jako napájecí zdroj díky USB výstupu

  • LED světlo se sedmi režimy


Bezpečné a spolehlivé provedení


  • Ochrana proti přepólování, jiskrám, přebití, přepětí a přehřátí.

  • Splňuje veškeré příslušné normy


Obsah dodávky


  • Li-ion Booster Pro

  • USB kabel

  • Adaptér 230 V s USB zásuvkou

  • 12 V USB adaptér do zapalovače cigaret

  • Uživatelská příručka

  • Úložný vak
Upozornění

Zařízení mohou ovládat jen kvalifikované osoby. Všechny osoby, které zařízení zprovozní, ovládají a provádí jeho údržbu, musí mít příslušnou kvalifikaci.


Režim vyřazení ochrany jednotky používejte pouze ve výjimečných případech a s nejvyšší možnou opatrností, protože ochrany proti jiskrám a opačné polaritě jsou vyřazeny!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vozidla s dieselovým/benzínovým motorem a 12 V elektrickým systémem.

Návod

1. Vypněte zapalování a vytáhněte z něj klíček.


2. Zapojte vypnutou a pně nabitou startovací jednotku.


3. Nejprve připojte červenou kladnou svorku ke kladnému pólu baterie, poté černou zápornou svorku k zemnění vozidla.


4. Zapněte startovací zařízení a nastartujte vozidlo.


5. Pokud je akumulátor vozidla zcela vybitý nebo je startovací jednotka nedostatečně nabita, je možné přepnutím vyřadit ochranu jednotky.


5. Vypněte startovací jednotku, poté odpojte zápornou svorku a následně kladnou svorku.


6. Nabijte startovací jednotku.

Vhodné pro zdvihový objem max.

3 l

Kapacita akumulátoru / baterie

5000 mAh

Max. proud

2000 A

Jmenovitý proud

600 A

Průřez drátu

13,3 mm²

Šířka x výška x hloubka

252 x 64 x 132 mm

Hmotnost

1,4 kg

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Pevně namontovaný akumulátor / baterie

Ano

Počet akumulátorů / baterií

1 ks

Materiál skříně

Plast

Barva

Šedá, Černá

Zobrazení

LED

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
USB to micro-USB cable for Li-Ion Booster

USBCBL-F.BTRYSTRT

Spare part for Li-Ion Booster