Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Startovací jednotka, 12/24 V

Startovací jednotka, 12/24 V WPS
STARTBOOSTER WPS 12/24V 900A

Obj. č. 0772955616

EAN 4056807244006

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Startovací jednotka, 12/24 V

Obj. č. 0772955616
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
Profesionální startbooster pro mobilní startování vozidel s 12V nebo 24V elektrickým systémem.

Výkonný a uživatelsky přívětivý


Včetně dvou vysoce kvalitních a výkonných akumulátorů


Plně izolované, zahnuté a pevné svorky s dlouhými, vysoce pružnými kabely


Displej umožňující kontrolu stavu nabití vnitřního akumulátoru i akumulátoru vozidla



Vysoká bezpečnost


Snadno vyměnitelná ochrana proti přetížení/zkratu


Zvukové upozornění na obrácenou polaritu


Pojistka proti přepětí


Kontrolovaná likvidace případných bateriových plynů pomocí hadicového systému a ventilace



Rozsah dodávky


1× nabíječka


1× připojovací kabel ze zařízení do zapalovače


1× uživatelská příručka

Upozornění

Zařízení mohou ovládat jen kvalifikované osoby. Všechny osoby, které zařízení zprovozní, ovládají a provádí jeho údržbu, musí mít příslušnou kvalifikaci.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vozidla s dieselovým/benzínovým motorem a 12V nebo 24V elektrickým systémem.

Návod

1. Ve specifikacích od výrobce zjistěte typ eklektického systému vozidla a zkontrolujte, že vozidlo vysílá odpovídající napětí.


2. Vypněte zapalování a vytáhněte z něj klíček.


3. Při vypnutém zapalování připojte startbooster. Nejprve připojte červenou kladnou svorku ke kladnému pólu baterie (+) a poté černou zápornou svorku k zemnění vozidla.


4. Zapněte startbooster a nastartujte vozidlo.


5. Vypněte startbooster, poté odpojte zápornou svorku a následně kladnou svorku.


6. Nechejte startbooster nabíjet po alespoň 24 hodin.

Vhodné pro zdvihový objem max.

4000 cm³

Kapacita akumulátoru / baterie

46 Ah

Max. proud

4400 A

Jmenovitý proud

1800 A

Průřez drátu

33,6 mm²

Šířka x výška x hloubka

355 x 385 x 200 mm

Typ akumulátoru / baterie

Akumulátor AGM

Pevně namontovaný akumulátor / baterie

Ano

Počet akumulátorů / baterií

2 ks

Materiál skříně

Pryž

Barva

Černá

Zobrazení

Digitální

Náhradní díly pro tento produkt:
Nabíječka pro startovací stanici

NABÍJEČKA PRO POWER START

x 1 ks
High-current fuse for battery starter

POJISTKA 500A PRO 0772960

High-current fuse for the Würth Power Start program.