Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Pro

Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Pro
STARTHILFGER-(LIIONBOOSTER-PRO)-12V

Art.-Nr. 0772070000

EAN 4056807111483

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Pro

Art.-Nr. 0772070000
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
Professionelles, leistungsstarkes Starthilfegerät. Startet unter normalen äusseren Bedingungen alle Fahrzeuge mit 12V Bordspannung.

Qualität und Leistung in kompakter Bauform


  • Verwendung von hochwertigen Materialien und Komponenten.

  • Sehr gute Leistungswerte durch kraftvolle Li-Ion Batterie, dicke Kabel und Massivzangen.

  • Handliche Bauform dank Li-Ion Technologie und durchdachtem Design.


Bedienerfreundlich und multifunktional


  • Einfachste Bedienung – anschliessen, einschalten, starten.

  • LED Anzeige zur Überprüfung des Ladezustandes der internen Batterie.

  • Aufladen mittels USB über Steckdose und Zigarettenanzünder möglich.

  • Als Powerbank einsetzbar dank USB Output

  • 7-Modi LED Licht


Sicher und Zuverlässig


  • Geschützt gegen Verpolung, Funken, Überladung, Überspannung und Überhitzung.

  • Einhaltung aller relevanten Normen


Lieferumfang


  • Li-Ion Booster Pro

  • USB Kabel

  • Adapter 230V USB-Steckdose

  • Adapter 12V USB-Zigarettenanzünder

  • Benutzerhandbuch

  • Aufbewahrungsbeutel
Hinweis

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal bedient werden. Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein.


Der Override Modus ist mit äussester Vorsicht und nur in Ausnahmefällen zu verwenden, da Funken- und Verpolungsschutz ausgeschaltet werden!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeuge mit Diesel- / Benzinmotoren und 12V Bordspannung.

Anleitung

1. Fahrzeug ausschalten und Zündschlüssel entfernen.


2. Ausgeschaltetes und voll aufgeladenes Starthilfegerät anschliessen.


3. Zuerst rote Plus-Klemme an Batterie+ dann schwarze Minus-Klemme an Fahrzeugmasse anschliessen.


4. Starthilfegerät einschalten und Fahrzeug starten.


5. Gegebenenfalls Override Modus einschalten, wenn die Fahrzeugbatterie tiefenladen ist oder die Leistung des Starthilfegerätes nicht ausreicht.


5. Starthilfegerät ausschalten, danach zuerst Minus-Klemme entfernen und dann Plus-Klemme.


6. Starthilfegerät nachladen.

Geeignet für Hubraum max.

3 l

Akku-/Batteriekapazität

5000 mAh

Stromstärke max.

2000 A

Nennstrom

600 A

Drahtquerschnitt

13,3 mm²

Breite x Höhe x Tiefe

252 x 64 x 132 mm

Gewicht

1,4 kg

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Akku-/Batterie fest eingebaut

Ja

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe

Grau, Schwarz

Typbezeichnung

Li-Ion Booster Pro

Anzeige

LED

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabel USB auf Micro-USB für Li-Ion-Booster

USBKBL-F.BATTSTARTHILF

Ersatzteil für Li-lon-Booster