Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster LB 600

Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster LB 600
BATTSTARTHILF-MOB-(LIIONBOOST-LB600)-12V

Art.-Nr. 0772070005

EAN 4099618653018

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster LB 600

Art.-Nr. 0772070005
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
Professionelles, leistungsstarkes Starthilfegerät. Startet unter normalen äusseren Bedingungen alle Fahrzeuge mit 12V Bordspannung

Qualität, Leistung und Design


  • Eingebaute Hochleistungsbatterie mit bis zu 600 A Startleistung

  • Verwendung der sichersten und langlebigsten Li-Ion Batterie-Technologie

  • Override-Modus für den extra Powerschub bei tiefentladenen Batterien

  • Robustes Kunststoff/Gummi Gehäuse im edlen mattschwarzen Design


Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung


  • Der integrierte Tragegriff und Zangenhalter auf beiden Seite sorgen für maximale Portabilität

  • Bequeme Verbindung dank ergonomischen Zangen und einer Kabellänge (inklusive Zangen) von 43 cm

  • Ladestatus der internen Batterie mittels LED-Anzeige

  • Minimalistisch und einfach aufgebautes Bedienfeld

  • Integrierte LED-Lampe


Sicherheit ohne Kompromisse


  • Keine Brandgefahr dank der Li-Ion Batterie, dem flammhemmenden Gehäusematerial und der internen Sicherung

  • Der interne Aufbau der Elektronik mit Mehrfachschutz gewährleistet einen absolut sicheren Betrieb
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Hubraum max.

0 cm³

Akku-/Batteriekapazität

7000 mAh

Stromstärke max.

1400 A

Nennstrom

600 A

Drahtquerschnitt

13,3 mm²

Breite x Höhe x Tiefe

68 x 194 x 283 mm

Akku-/Batterietyp

Li-FePO4

Akku-/Batterie fest eingebaut

Ja

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Werkstoff Gehäuse

ABS/TPE/Metall

Farbe

Grau, Schwarz

Anzeige

4-Zeilen LCD

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen