Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Starthilfegerät 12 V Li-Ion Booster LB 1000

Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster LB 1000
STARTHILFGER-(LIIONBOOST-LB1000)-12V

Art.-Nr. 0772150005

EAN 4099618779718

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starthilfegerät 12 V Li-Ion Booster LB 1000

Art.-Nr. 0772150005
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
Leistungsstarkes 12 V Starthilfegerät für den professionellen Einsatz in der Werkstatt und auf der Strasse.

Qualität, Leistung und Design


  • Eingebaute Hochleistungsbatterie mit bis zu 1000A Startleistung

  • Verwendung der sichersten und langlebigsten Li-Ion Batterie-Technologie

  • Override-Modus für den extra Powerschub bei tiefentladenen Batterien

  • Robustes Kunststoff/Gummi Gehäuse im edlen mattschwarzen Design


Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung


  • Der integrierte Tragegriff und Zangenhalter auf beiden Seite sorgen für maximale Portabilität

  • Bequeme Verbindung dank ergonomischen Zangen und einer Kabellänge (inklusive Zangen) von 80cm

  • Ladestatus der internen Batterie mittels LED-Anzeige

  • Minimalistisch und einfach aufgebautes Bedienfeld

  • Integrierte LED-Lampe


Sicherheit ohne Kompromisse


  • Keine Brandgefahr dank der Li-Ion Batterie, dem flammhemmenden Gehäusematerial und der internen Sicherung

  • Der interne Aufbau der Elektronik mit Mehrfachschutz gewährleistet einen absolut sicheren Betrieb
Hinweis

Der Override Modus ist mit äussester Vorsicht und nur in Ausnahmefällen zu verwenden, da Funken- und Verpolungsschutz ausgeschaltet werden!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeuge mit Diesel- / Benzinmotoren und 12V Bordspannung. Geeignet für alle arten von Starterbatterien.

Anleitung

1. Fahrzeug ausschalten und Zündschlüssel entfernen.


2. Ausgeschaltetes und voll aufgeladenes Starthilfegerät anschliessen.


3. Zuerst rote Plus-Klemme an Batterie+ dann schwarze Minus-Klemme an Fahrzeugmasse anschliessen.


4. Starthilfegerät einschalten und Fahrzeug starten.


5. Gegebenenfalls Override Modus einschalten, wenn die Fahrzeugbatterie tiefenladen ist oder die Leistung des Starthilfegerätes nicht ausreicht.


6. Starthilfegerät ausschalten, danach zuerst Minus-Klemme entfernen und dann Plus-Klemme.


7. Starthilfegerät nachladen.

Geeignet für Hubraum max.

0 cm³

Akku-/Batteriekapazität

7000 mAh

Stromstärke max.

2000 A

Nennstrom

1000 A

Drahtquerschnitt

21,15 mm²

Breite x Höhe x Tiefe

80,5 x 324,5 x 229 mm

Akku-/Batterietyp

Li-lon

Akku-/Batterie fest eingebaut

Nein

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Werkstoff Gehäuse

ABS/TPE/Metall

Farbe

Grau, Schwarz

Typbezeichnung

Lithium Booster

Anzeige

4-Zeilen LCD

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen