Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Starthilfegerät 12/24 V

Starthilfegerät 12/24V WPS
STARTHILFGER-MOB-(WPS-900)-12/24V-900A

Art.-Nr. 0772955616

EAN 4056807244006

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starthilfegerät 12/24 V

Art.-Nr. 0772955616
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
Professionelles Starthilfegerät zur mobilen Fremdstarthilfe für Fahrzeuge mit 12V und 24V Bordspannung.

Kraftvoll und bedienerfreundlich


Bestückt mit zwei hochwertigen und leistungsstarken Starterbatterien


Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit langen, hochflexiblen Kabeln


Display zur Überprüfung des Ladezustandes der internen- und Fahrzeugbatterie



Mehr Sicherheit


Leicht austauschbare Kurzschluss-/Überlastungssicherung


Akustischer Verpolungshinweis


Schutz vor Spannungsspitzen


Kontrollierte Abführung möglicher Batteriegase mittels Schlauchsystem und Ventilation



Lieferumfang


1x Ladegerät


1x Verbindungskabel Gerät/Zigarettenanzünder


1x Benutzerhandbuch

Hinweis

Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal bedient werden. Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fahrzeuge mit Diesel- / Benzinmotoren und 12V oder 24V Bordspannung.

Anleitung

1. Bestimmen der Bordspannung des Fahrzeuges anhand der Herstellerangaben und sicherstellen, dass das Gerät die entsprechende Spannung abgibt


2. Fahrzeug ausschalten und Zündschlüssel entfernen


3. Ausgeschaltenes Starthilfegerät anschliessen. Zuerst rote Plus-Klemme an Batterie+ dann schwarze Minus-Klemme an Fahrzeugmasse


4. Starthilfegerät einschalten und Fahrzeug starten


5. Starthilfegerät ausschalten, danach zuerst Minus-Klemme entfernen und dann Plus-Klemme


6. Starthilfegerät mindestens 24 h nachladen

Geeignet für Hubraum max.

4000 cm³

Akku-/Batteriekapazität

46 Ah

Stromstärke max.

4400 A

Nennstrom

1800 A

Drahtquerschnitt

33,6 mm²

Breite x Höhe x Tiefe

355 x 385 x 200 mm

Akku-/Batterietyp

AGM Batterie

Akku-/Batterie fest eingebaut

Ja

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Werkstoff Gehäuse

Gummi

Farbe

Schwarz

Typbezeichnung

WPS 1224-900

Anzeige

Digital

Ersatzteile für dieses Produkt:
Ladegerät für Batteriestarthilfe

LADEGER-F.BATTSTARTHILF

x 1 St.
Hochstromsicherung für Batteriestarthilfe

HSTROMSI-F.BATTSTARTHILF-500A

Hochstromsicherung für das Würth Power Start Programm.