Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Starterkabel 35 mm²

Starterkabel 35 mm²-Vollisolierte Stahlblechzangen
STARTKBL-DIN72553-35QMM-4,5M

Art.-Nr. 0772035450

EAN 4046778067599

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Starterkabel 35 mm²

Art.-Nr. 0772035450
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
In robuster, reißfester Textiltasche

Für Benzinmotoren


bis max. 7000 cm3



Für Dieselmotoren


bis max. 4000 cm3



Gewicht: 4,7 kg



Vollisolierte Stahlblechzangen bis max. 600 A belastbar



Gemäß DIN

Hinweis

Bitte die beiliegende Bedienungsanleitung beachten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot, Schwarz

Kabelquerschnitt

35 mm²

Kabellänge

4,5 m

Stromstärke max.

600 A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen