Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Start-Rapid indítás gyorsító

Indítás gyorsító
INDÍTÁS GYORSÍTÓ 300 ML

Cikksz. 089011

EAN 4045989900510

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Start-Rapid indítás gyorsító

Cikksz. 089011
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
Motorindítás gyorsító hidegindításhoz, amely kíméletes az akkumulátorhoz, az aktív hatóanyagok bevált kombinációjával
  • Gyorsan és megbízhatóan segít az indítási problémák kezelésében, különösen hideg és nedves időben

  • Az összes katalizátoros és katalizátor nélküli kétütemű és négyütemű benzin- és dízelüzemű motorhoz
Megjegyzés

A készítmény fokozottan tűzveszélyes. A tartály nyomás alatt áll. Óvja a napfénytől és az 50 °C feletti hőmérséklettől. Alkalmazás előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását. Ha a motor 2–3 próbálkozásra sem indul, ellenőrizze a motor működőképességét!

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható motorkerékpárok, csónakok, vészüzemi generátorok, fűnyírók, motoros szivattyúk, láncfűrészek, építőipari gépek stb. mindenféle belső égésű motorjának (két- és négyütemű motorok) indításának megkönnyítésére. Repülőgépek, hajók és járműmodellek belső égésű motorjaihoz is alkalmas.

Útmutató

Indítás közben rövid ideig (max. 1–2 másodpercig) permetezze a Start-Rapidot a légszűrőben a szívócsonk szívónyílásába = problémamegoldás az azonnali indításért

Űrtartalom

300 ml

Szín

Átlátszó

Szag/illat

Jellegzetes

Kémiai bázis

Dietil-éter

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Sűrűség

0,659 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Szilikonmentes

Igen

AOX mentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk