Starres Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
Aluminiumrohr Alu-Steck-WES
RO-ALU-WES-STECK-EN25
Art.-Nr. 0975266025
EAN 4046778530635
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser | 25,0 mm |
Innendurchmesser | 23,4 mm |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 4456 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 1250 N |
Schlagfestigkeit bei 300 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -45 bis 250 °C |
Stangenlänge | 3 m |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!