Starlock volfrám-karbid szegmentált fűrészlap
Starlock szegmens fűrészlap, volfrám-karbid
SZEGMENS-FŰRÉSZLAP-STARLOCK-TC-D105MM
Cikksz. 0696121326
EAN 4099618432811
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül hosszú élettartam
Akár 50-szer hosszabb élettartam a bimetál fűrészlapokhoz képest
Beszúró vágásokhoz ideális
Kiváló a sarkokban végzett munkákhoz, valamint ajtókeretek beigazításához
Ideális síkban lévő vágásokhoz
- A szegmens fűrészlap beállítható a padlóval egy síkba
- Az ajtókeretek a pontos hosszra rövidíthetők
Különösen tartós a volfrám-karbid lemeznek köszönhetően
- A fűrészlap forgatható
- A fűrészlap optimális kihasználása
Precíz munka a sarkokban
A speciális pengealak pontos vágást tesz lehetővé a sarkoknál
Starlock 3D rögzítő
- Különösen magas erőátvitel kis kopással
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Jelentősen megnövelt anyagleválasztási teljesítmény
- Pontos eredmények
- Nagy vágási sebesség
- Megfelelő kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is
Adatlapok(X)
Laminált és parketta padlókban lévő illesztésekhez, szellőzőrácsok és ajtókeretek beigazításához, valamint fa, szerkezeti fatermékek, szegelt fa, csavarokat tartalmazó fa, üvegszál, megerősített műanyag, alumínium, szálerősítésű cement és műkő durva fűrészeléséhez
Vágásmélység | 30 mm |
Vágási szélesség | 80 |
Átmérő | 105 mm |
Anyag | Karbid |
Adaptertípus | Starlock |
Fűrészlap kialakítás | Szegmens |
Megmunkálandó anyag | Keményfa, Puhafa, Forgácslemez, Fa fémmel, GFK, Üvegszál, Alumínium, Szálcement tábla, Műkő, Akril kő |
Megfelelő gépek | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |